Monacor - Enceinte PA,2x,act,30 W,blanc - WALL-05SET/WS

MONACOR FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4007754271430

Réf. Sonepar

00558427143

Réf. Fournisseur

WALL-05SET/WS

Réf. Commerciale

Monacor

couleur:

blanc

Enceinte Public adress, actives, 30 W, 5", (paire), blanches

Les Atouts de l'article:

Système d'enceintes stéréo 2 voies, 2 x 30 W
  • Le set se compose d'une enceinte active et d'une enceinte passive. Le branchement de l'enceinte passive à l'enceinte active se fait via une barrette à vis
  • Enceinte active avec amplificateur 2 canaux intégré
  • Entrée RCA stéréo ou entrée symétrique D/G via barrette à vis
  • Réglage de volume et égaliseur 2 voies
  • Standby auto
  • Grave 13 cm (5“) avec tweeter à dôme
  • Caisse plastique blanche au design élégant
  • Etrier de montage inclinable et orientable