Monacor - Enceinte PA,30 W,IPX5 - BD50TW - 952.126


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Sonorisation
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8715693310290
Réf. Sonepar
00558331029
Réf. Fournisseur
952.126
Réf. Commerciale
Monacor
Enceinte Public adress, 100 V, 30 W, murale, intérieur et extérieur, IPX5, blanche - BD50TW
Les Atouts de l'article:
Les enceintes de la série BD Indoor/Outdoor sont conçues pour offrir une construction résistante aux intempéries, une excellente qualité sonore et une très grande flexibilité. Cette série d'enceintes est équipée d'un système bidirectionnel haut de gamme, d'un tweeter à dôme en soie de 1" et d'un haut-parleur de grave/médium de 5" en polypropylène. La sortie basse fréquence est renforcée par l'utilisation d'un radiateur de graves monté à l'arrière. Ces enceintes sont parfaites pour les événements en plein air, piscines, espaces verts ou sur un bateau. Réglable entre 70 V, 100 V ou 8 Ohm par commutateur rotatif. Vous pouvez fixer les enceintes au mur horizontalement ou verticalement à l'aide du kit de montage fourni.
Les Atouts de l'article:
Les enceintes de la série BD Indoor/Outdoor sont conçues pour offrir une construction résistante aux intempéries, une excellente qualité sonore et une très grande flexibilité. Cette série d'enceintes est équipée d'un système bidirectionnel haut de gamme, d'un tweeter à dôme en soie de 1" et d'un haut-parleur de grave/médium de 5" en polypropylène. La sortie basse fréquence est renforcée par l'utilisation d'un radiateur de graves monté à l'arrière. Ces enceintes sont parfaites pour les événements en plein air, piscines, espaces verts ou sur un bateau. Réglable entre 70 V, 100 V ou 8 Ohm par commutateur rotatif. Vous pouvez fixer les enceintes au mur horizontalement ou verticalement à l'aide du kit de montage fourni.