Monacor - Enceinte PA,30W,murale,blanche - ESP-315/WS

MONACOR FRANCE
CopieCopie
Monacor - Enceinte PA,30W,murale,blanche

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - blanc

  • capacité de charge nominale - 15 W

  • système actif - Non

  • nombre de voies - 2

  • Bluetooth - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4007754222210

Réf. Sonepar

00558422221

Réf. Fournisseur

ESP-315/WS

Réf. Commerciale

Monacor

couleur:

blanc

capacité de charge nominale:

15 W

système actif:

Non

nombre de voies:

2

Bluetooth:

Non

haut-parleur vertical:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage encastré:

Non

portable:

Oui

haut-parleur pavillon:

Non

barre audio:

Non

projecteur de son:

Non

fréquence:

75...20000 Hz

impédance:

8...8 Ohm

capacité de charge de musique:

30 W

système bass reflex:

Non

réglage du volume:

Non

Ethernet:

Non

interface mobile haute-définition (MHL):

Non

raccordement USB:

Non

Wi-Fi:

Non

profondeur:

280 mm

diamètre:

133 mm

montage mural:

Oui

Enceinte Public adress, 100 V / 8 Ω, 30 W, murale 2 voies, blanche

Les Atouts de l'article:

Enceinte murale 2 voies Public Adress
  • Enceinte de sonorisation 100 V, très bonne image sonore
  • Système 2 voies avec haut-parleur de grave médium 10 x 15 cm et haut-parleur d'aigu à dôme 13 mm
  • Puissances 15/10/5/2,5 W
  • Sélecteur de puissance avec possibilité de fonctionnement 8 Ω
  • Peut être installée à l'horizontale ou à la verticale
  • Zone de diffusion sonore modulable
  • Disponible en ABS noir (SW) ou blanc (WS), avec grille aluminium laquée de la même couleur
  • Etriers de montage mural livrés