Monacor - Enceinte PA,30W, murale, noire - ESP-315/SW


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - noir
capacité de charge nominale - 15 W
système actif - Non
nombre de voies - 2
Bluetooth - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4007754222203
Réf. Sonepar
00558422220
Réf. Fournisseur
ESP-315/SW
Réf. Commerciale
Monacor
couleur:
noir
capacité de charge nominale:
15 W
système actif:
Non
nombre de voies:
2
Bluetooth:
Non
haut-parleur vertical:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage encastré:
Non
portable:
Non
haut-parleur pavillon:
Non
barre audio:
Non
projecteur de son:
Non
fréquence:
75...20000 Hz
impédance:
8...8 Ohm
capacité de charge de musique:
30 W
système bass reflex:
Non
réglage du volume:
Non
Ethernet:
Non
interface mobile haute-définition (MHL):
Non
raccordement USB:
Non
Wi-Fi:
Non
indice de protection (IP):
autre
largeur:
133 mm
hauteur:
280 mm
diamètre:
133 mm
montage mural:
Oui
Les Atouts de l'article:
Enceinte murale 2 voies Public Adress
- Enceinte de sonorisation 100 V, très bonne image sonore
- Système 2 voies avec haut-parleur de grave médium 10 x 15 cm et haut-parleur d'aigu à dôme 13 mm
- Puissances 15/10/5/2,5 W
- Sélecteur de puissance avec possibilité de fonctionnement 8 Ω
- Peut être installée à l'horizontale ou à la verticale
- Zone de diffusion sonore modulable
- Disponible en ABS noir (SW) ou blanc (WS), avec grille aluminium laquée de la même couleur
- Etriers de montage mural livrés