Monacor - Enceinte saillie Public adress, 2 voies, 30 W, 100 V, IP65, EN54, noire - IC-MS-30-130/T-B-EN54

MONACOR FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4260590180643

Réf. Sonepar

00558018064

Réf. Fournisseur

IC-MS-30-130/T-B-EN54

Marque

Monacor

Enceinte saillie Public adress, 2 voies, 30 W, 100 V, IP65, EN54, noire

Les Atouts de l'article:

Enceinte 2 voies pour applications d'alarme vocale, certifié EN 54-24, adapté aux annonces vocales et à la musique avec une excellente qualité sonore.Cette enceinte compacte impressionne par son design sophistiqué et son son puissant. Elle convient parfaitement aux installations nécessitant une qualité sonore optimale.Puissance de 30 W et équipée d'un système à 2 voies de haute qualité et d'un transformateur de 100 V avec 3 réglages de puissance. Fonctionnement basse impédance 8 ohms possible. Le boîtier noir en plastique ABS résistant aux chocs et aux UV garantit une stabilité durable. Pour une fiabilité accrue, le haut-parleur est imprégné pour résister à l'humidité.Le haut-parleur est également protégé par la classe de protection IP 65 contre les risques environnementaux. Un raccordement facile de l'enceinte est possible grâce à une bornier à vis avec protection des contacts. Montage rapide et facile grâce au support mural.