Monacor - Face avant rack 19", 4 U - RCP-8704U

MONACOR FRANCE
CopieCopie
Monacor - Face avant rack 19", 4 U

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4007754034394

Réf. Sonepar

00558403439

Réf. Fournisseur

RCP-8704U

Réf. Commerciale

Monacor

Face avant au standard rack 19", 4 U

Les Atouts de l'article:

Tôle 482 mm (19“), 4 U,