Monacor - Fiche jack 6,35 mâle - NEUTRIK - NP-3RXB


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
raccordement - jack 6,35 mm
modèle - mâle (fiche)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
7613187000751
Réf. Sonepar
00558700075
Réf. Fournisseur
NP-3RXB
Réf. Commerciale
Monacor
raccordement:
jack 6,35 mm
modèle:
mâle (fiche)
Fiche jack 6,35 mâle stéréo, coudée - NEUTRIK
Les Atouts de l'article:
Fiche jack 6,35 mâle stéréo, NEUTRIK, coudée
Les Atouts de l'article:
Fiche jack 6,35 mâle stéréo, NEUTRIK, coudée
- Contacts dorés
- Corps entièrement métallique, noir
- Forme très effilée du corps
- Bague de verrouillage automatique du câble et ressort protège-câble
- Pour câble jusqu'à Ø4-7 mm