Monacor - Fiche XLR femelle - NEUTRIK - NC-3FXXBAG

MONACOR FRANCE
CopieCopie
Monacor - Fiche XLR femelle - NEUTRIK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition des contacts - douille

  • finition du boîtier - droit

  • diamètre du connecteur - 15.75 mm

  • taille du filetage M - 0

  • courant assigné In - 16 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

7613187000195

Réf. Sonepar

00558700019

Réf. Fournisseur

NC-3FXXBAG

Réf. Commerciale

Monacor

finition des contacts:

douille

finition du boîtier:

droit

diamètre du connecteur:

15.75 mm

taille du filetage M:

0

courant assigné In:

16 A

température ambiante:

-30...80 °C

tension assignée (Ue):

50 V

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0...0 mm²

section de raccordement cable rigide:

0...2.5 mm²

section de raccordement cable souple:

0...2.5 mm²

finition du raccordement électrique:

raccord à souder

matériau du revêtement de contact:

argent

matériau du boîtier/corps:

zinc

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

HB

avec conducteur de protection:

Non

classe de protection (IP), monté:

IP40

Fiche XLR femelle, 3 pôles - NEUTRIK

Les Atouts de l'article:

Fiche XLR femelle NEUTRIK, 3 pôles
  • Version HQ
  • Pour câbles Ø 3,5-8 mm