Monacor - Haut-parleur compression 100 V, 30 W, IP66, EN54 pavillon musique - IC-DK-MH-30/T-P-EN54

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4260590180094
Réf. Sonepar
00558018009
Réf. Fournisseur
IC-DK-MH-30/T-P-EN54
Marque
Monacor
Haut-parleur Public adress, chambre de compression, 100 V, 30 W, IP66, EN54 (pavillon musique)
Les Atouts de l'article:
Chambre de compression musicale 2 voies, résistante aux intempéries pour les applications d'alarme vocale, certifié selon la norme EN 54-24, adapté à une utilisation industrielle en intérieur et en extérieur, offrant une très bonne qualité sonore combinée à un niveau de pression acoustique élevé.Le haut-parleur 2 voies de 30 W est équipé d'un transformateur de ligne de 100 V avec 4 réglages de puissance. Le boîtier en ABS résistant aux chocs, de couleur RAL 7035, garantit une stabilité à long terme. Pour une fiabilité accrue, un bloc céramique et un fusible thermique sont fournis.L'enceinte est également protégé par la classe de protection élevée IP 66 contre les risques de sécurité liés aux influences environnementales.L'enceinte est conforme à la norme britannique BS 5839, partie 8.Le montage s'effectue à l'aide d'un support universel en aluminium inoxydable.
Les Atouts de l'article:
Chambre de compression musicale 2 voies, résistante aux intempéries pour les applications d'alarme vocale, certifié selon la norme EN 54-24, adapté à une utilisation industrielle en intérieur et en extérieur, offrant une très bonne qualité sonore combinée à un niveau de pression acoustique élevé.Le haut-parleur 2 voies de 30 W est équipé d'un transformateur de ligne de 100 V avec 4 réglages de puissance. Le boîtier en ABS résistant aux chocs, de couleur RAL 7035, garantit une stabilité à long terme. Pour une fiabilité accrue, un bloc céramique et un fusible thermique sont fournis.L'enceinte est également protégé par la classe de protection élevée IP 66 contre les risques de sécurité liés aux influences environnementales.L'enceinte est conforme à la norme britannique BS 5839, partie 8.Le montage s'effectue à l'aide d'un support universel en aluminium inoxydable.












