Monacor - Haut-parleur Public adress, encastré, 100 V, 6 W, avec dôme anti-feu, EN54 - IC-DL06-165/T-EN54

MONACOR FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4260590180247

Réf. Sonepar

00558018024

Réf. Fournisseur

IC-DL06-165/T-EN54

Marque

Monacor

Haut-parleur Public adress, encastré, 100 V, 6 W, avec dôme anti-feu, EN54

Les Atouts de l'article:

Haut-parleur de plafond avec capot métallique pour les applications d'alarme vocale, certifié EN 54-24, adapté aux annonces vocales et à la musique d'ambiance avec une excellente qualité sonore.Puissance de 6 W, HP large bande de 165 mm, transformateur 100 V avec 3 réglages de puissance.Pour une fiabilité accrue, un bornier céramique à 2 broches et un fusible thermique sont fournis et la membrane du haut-parleur est imprégnée contre l'humidité.Le haut-parleur est également protégé par la classe de protection IP 55 contre les risques de sécurité liés aux influences environnementales. Montage rapide et facile avec des pinces à ressort.Le dôme anti-feu est inclus dans la livraison.Ce haut-parleur convient pour un plafond d'une épaisseur d'environ 2 à 45 mm.