Monacor - Haut-parleur Public adress, encastré, 100 V, 6 W, avec stroboscope, EN54 - IC-DL-06-165/T-EN54-STR

MONACOR FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4260590181244

Réf. Sonepar

00558018124

Réf. Fournisseur

IC-DL-06-165/T-EN54-STR

Marque

Monacor

Haut-parleur Public adress, encastré, 100 V, 6 W, avec stroboscope, EN54

Les Atouts de l'article:

Haut-parleur de plafond avec dôme métallique anti-feu pour les applications d'alarme vocale certifié EN 54-24, adapté aux annonces vocales et à la musique d'ambiance avec une excellente qualité sonore.Haut-parleur de 6 W large bande de 165 mm équipé d'un transformateur de 100 V avec 3 réglages de puissance. En outre, le haut-parleur est équipé d'un stroboscope à LED 14 candela / 1 400 lux à une distance de 100 mm et une fréquence de clignotement de 75 flashs par minute. Avec 18 lumens de lumière et un large angle de rayonnement (75°), la LED stroboscopique permet d'éclairer des zones de manière claire et uniforme. La tension de fonctionnement de la LED stroboscopique est de 24 VDC, la consommation de courant est de 9 mA au maximum.Un bloc céramique à 2 broches et un fusible thermique assurent une fiabilité supplémentaire. La membrane du haut-parleur est imprégnée contre l'humidité.Le haut-parleur offre un degré de protection IP 21C contre les risques liés aux influences environnementales. Montage rapide et facile avec des pinces à ressort.Le haut-parleur est conforme à la norme britannique BS 5839, partie 8.Ce haut-parleur convient pour un plafond d'une épaisseur d'environ 2 à 45 mm.