Monacor - HP PA, 100 V, 15 W, blanc - ESP-152/WS

MONACOR FRANCE
CopieCopie
Monacor - HP PA, 100 V, 15 W, blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - blanc

  • nombre de voies - 2

  • fréquence - 100...20000 Hz

  • largeur - 240 mm

  • hauteur - 330 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4007754196269

Réf. Sonepar

00558419626

Réf. Fournisseur

ESP-152/WS

Réf. Commerciale

Monacor

couleur:

blanc

nombre de voies:

2

fréquence:

100...20000 Hz

largeur:

240 mm

hauteur:

330 mm

profondeur:

85 mm

Haut-parleur Public adress, 100 V, 15 W, blanc

Les Atouts de l'article:

Haut-parleur mural Public Adress
  • Ligne 100 V via un transformateur audio avec 3 réglages de puissance
  • Son de grande qualité et volume élevé grâce au système coaxial 2 voies
  • Boîtier plastique au design particulier (face arrière ouverte) avec grille de protection métallique
  • Possibilité de montage horizontal et vertical grâce à la forme de montage symétrique
  • Vis de montage et caches pour les vis livrés