Monacor - HP PA, 100 V, 15 W, blanc - ESP-157/WS


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
système actif - Non
nombre de voies - 2
Bluetooth - Non
haut-parleur vertical - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4007754239751
Réf. Sonepar
00558423975
Réf. Fournisseur
ESP-157/WS
Réf. Commerciale
Monacor
couleur:
blanc
système actif:
Non
nombre de voies:
2
Bluetooth:
Non
haut-parleur vertical:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage encastré:
Non
portable:
Non
haut-parleur pavillon:
Non
barre audio:
Non
projecteur de son:
Non
fréquence:
100...20000 Hz
système bass reflex:
Non
réglage du volume:
Non
Ethernet:
Non
interface mobile haute-définition (MHL):
Non
raccordement USB:
Non
Wi-Fi:
Non
largeur:
240 mm
hauteur:
340 mm
profondeur:
105 mm
montage mural:
Oui
Les Atouts de l'article:
Haut-parleur mural Public Adress
- Ligne 100 V via un transformateur audio avec 2 réglages de puissance
- Bonnes propriétés sonores grâce au système 2 voies
- Boîtier plastique au design particulier avec grille de protection métallique
- Face arrière close, vissée
- Possibilité de montage horizontal et vertical