Monacor - HP PA, actif,30W,2 voies,DANTE - EDL-80DT


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4007754258585
Réf. Sonepar
00558425858
Réf. Fournisseur
EDL-80DT
Réf. Commerciale
Monacor
Haut-parleur Public adress, encastré, actif, 30 W, 2 voies avec module DANTE intégré
Les Atouts de l'article:
Haut-parleur de plafond encastré actif, 2 voies avec module DANTE® intégré
Configuration système Dante®: Windows 7/8.1/10 ou MacOS 10.9.5/10.10.5/10.11
La société Audinate Pty Ltd détient la licence de la marque Dante® et du logiciel® intégré dans ces produits.
Les Atouts de l'article:
Haut-parleur de plafond encastré actif, 2 voies avec module DANTE® intégré
- Amplificateur 30 W
- Haut-parleur de grave 20 cm (8") avec membrane en fibres de verre, haut-parleur d'aigu à dôme 2,5 cm (1")
- Décodage : 16/24/32 bits
- Sample Rates: 44,1/48/88,2/96 kHz
- Alimentation par PoE (Power over Ethernet)
- Cadre plastique, grille de protection métallique
- Pour plafond d'épaisseur 4 cm max.
- Découpe Ø 240 mm
- Profondeur de montage 225 mm y compris emplacement pour connexion réseau
Configuration système Dante®: Windows 7/8.1/10 ou MacOS 10.9.5/10.10.5/10.11
La société Audinate Pty Ltd détient la licence de la marque Dante® et du logiciel® intégré dans ces produits.