Monacor - HP PA, boule, 16 W, EN54, IP35 - EDL-416EN/WS

MONACOR FRANCE
CopieCopie
Monacor - HP PA, boule, 16 W, EN54, IP35

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4007754254662

Réf. Sonepar

00558425466

Réf. Fournisseur

EDL-416EN/WS

Réf. Commerciale

Monacor

Haut-parleur Public adress, boule, 100 V, 16 W, EN54, IP35

Les Atouts de l'article:

Haut-parleur boule Public Adress protégé contre l'humidité avec certification EN-54-24, 1438-CPR-0535
  • Ligne 100 V
  • Corps ABS blanc (UL94HB), résistant aux UV et étanche
  • Membrane du HP protégée contre l'humidité
  • Cordon de branchement 450 cm avec couvercle hémisphérique
  • Bornier de branchement céramique, thermo-fusible