Monacor - HP PA, boule, blanc, 20W, 360° - EDL-430/WS

MONACOR FRANCE
CopieCopie
Monacor - HP PA, boule, blanc, 20W, 360°

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - blanc

  • système actif - Non

  • Bluetooth - Non

  • haut-parleur vertical - Non

  • adapté à un montage au plafond - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4007754203332

Réf. Sonepar

00558420333

Réf. Fournisseur

EDL-430/WS

Réf. Commerciale

Monacor

couleur:

blanc

système actif:

Non

Bluetooth:

Non

haut-parleur vertical:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

portable:

Non

haut-parleur pavillon:

Non

barre audio:

Non

projecteur de son:

Non

fréquence:

80...15000 Hz

système bass reflex:

Non

réglage du volume:

Non

Ethernet:

Non

interface mobile haute-définition (MHL):

Non

raccordement USB:

Non

Wi-Fi:

Non

diamètre:

250 mm

montage mural:

Non

Haut-parleur Public adress, boule, 100 V, 20 W, 360°

Les Atouts de l'article:

Haut-parleur Public Adress boule Top Qualité avec une diffusion parfaite du son
  • Fonctionnement ligne 100 V
  • Bonne compréhension des paroles
  • Haut-parleur large bande
  • Boîtier blanc en ABS
  • Câble de branchement 150 cm avec couvercle hémisphérique