Monacor - HP PA, boule, noir, 10 W, IP44 - EDL-420/SW


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4007754411034
Réf. Sonepar
00558441103
Réf. Fournisseur
EDL-420/SW
Réf. Commerciale
Monacor
Haut-parleur Public adress, boule, noir, 100 V, 8 Ω, 10 W, IP44
Les Atouts de l'article:
Haut-parleur boule PA résistant aux intempéries
Les Atouts de l'article:
Haut-parleur boule PA résistant aux intempéries
- Ligne 100 V ou mode 8 Ω
- Boîtier ABS noir (auto-extinguible, répond à la norme UL94V0)
- Cordon de branchement de 80 cm livré