Monacor - HP PA chamb. comp., 30 W, IP66 - IT-100TW

MONACOR FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - gris

  • système actif - Non

  • nombre de voies - 2

  • Bluetooth - Non

  • haut-parleur vertical - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4007754212747

Réf. Sonepar

00558421274

Réf. Fournisseur

IT-100TW

Réf. Commerciale

Monacor

couleur:

gris

système actif:

Non

nombre de voies:

2

Bluetooth:

Non

haut-parleur vertical:

Non

adapté à un montage encastré:

Non

portable:

Non

haut-parleur pavillon:

Oui

barre audio:

Non

projecteur de son:

Non

fréquence:

100...20000 Hz

système bass reflex:

Non

réglage du volume:

Non

Ethernet:

Non

interface mobile haute-définition (MHL):

Non

raccordement USB:

Non

Wi-Fi:

Non

indice de protection (IP):

IP66

largeur:

310 mm

hauteur:

215 mm

profondeur:

330 mm

Haut-parleur Public adress, chambre de compression, 100 V, 30 W, 2 voies, IP66, (pavillon musique)

Les Atouts de l'article:

Le pavillon musique MONACOR IT-100TW est la solution moderne pour utiliser la portée d'un pavillon à chambre de compression pour une plage de fréquence élargie. La technologie 2 voies avec grave médium dynamique à cône et aigu à pavillon permet une augmentation très notable de la qualité pour la transmission des fréquences de graves des voix et instruments ne pouvant pas être atteinte avec des pavillons à chambre de compression classiques. Le pavillon musique est une solution parfaite lorsqu'un volume optimal de voix et une transmission complète de la musique sont demandés. Haut-parleur à chambre de compression (pavillon musique) résistant aux intempéries, 2 voies
  • Ligne 100 V
  • Résistant aux intempéries, IP66
  • Image sonore large bande
  • Haut-parleur de grave-médium 13 cm et pavillon 25 mm (1")
  • Utilisation en intérieur et à l'extérieur
  • Boîtier plastique, pauvre en résonance
  • Etrier de montage en acier inoxydable livré
  • Branchement pour barrette de connexion avec 4 réglages de puissance