Monacor - HP PA, encastré, 4 ?, 30 W - SPE-150/WS


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
capacité de charge nominale - 15 W
fréquence - 100...12000 Hz
capacité de charge de musique - 30 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4007754031706
Réf. Sonepar
00558403170
Réf. Fournisseur
SPE-150/WS
Réf. Commerciale
Monacor
couleur:
blanc
capacité de charge nominale:
15 W
fréquence:
100...12000 Hz
capacité de charge de musique:
30 W
Haut-parleur Public adress, encastré, 4 Ω, 30 W, large bande
Les Atouts de l'article:
Haut-parleur large bande encastrable, 15 W
Les Atouts de l'article:
Haut-parleur large bande encastrable, 15 W
- Avec cône d'aigu
- Forme particulièrement plate avec grille métallique fixe