Monacor - HP PA, encastré, 8 ?, 30 W, - SPE-158/WS


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4007754117882
Réf. Sonepar
00558411788
Réf. Fournisseur
SPE-158/WS
Réf. Commerciale
Monacor
Haut-parleur Public adress, encastré, 8 Ω, 30 W, large bande
Les Atouts de l'article:
Haut-parleur large bande encastrable, 15 W
Les Atouts de l'article:
Haut-parleur large bande encastrable, 15 W
- Avec cône d'aigu
- Forme particulièrement plate avec grille métallique fixe