Monacor - HP PA jard.100V,30W,IPX5-GS530 - 952.210


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Sonorisation
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8715693306873
Réf. Sonepar
00558330687
Réf. Fournisseur
952.210
Réf. Commerciale
Monacor
Haut-parleur Public adress, jardin, 5,25", 100 V, 30 W, IPX5 - GS530
Les Atouts de l'article:
Le haut-parleur de jardin GS530 est un haut-parleur extérieur qui peut être camouflé parmi les jardinières et les pots. Il est principalement conçu pour être partiellement enfoui dans le sol, offrant des performances sonores supérieures et une visibilité réduite. La terre tassée autour du haut-parleur amortit les résonances de la paroi du boîtier à zéro. Le GS530 a un design «omnidirectionnel» qui émet un son à 360 degrés pour une couverture plus uniforme et une meilleure qualité sonore. Ce haut-parleur est résistant aux intempéries. Idéal pour une utilisation dans les jardins, terrasses, saunas, parcs d'attractions, etc.
Les Atouts de l'article:
Le haut-parleur de jardin GS530 est un haut-parleur extérieur qui peut être camouflé parmi les jardinières et les pots. Il est principalement conçu pour être partiellement enfoui dans le sol, offrant des performances sonores supérieures et une visibilité réduite. La terre tassée autour du haut-parleur amortit les résonances de la paroi du boîtier à zéro. Le GS530 a un design «omnidirectionnel» qui émet un son à 360 degrés pour une couverture plus uniforme et une meilleure qualité sonore. Ce haut-parleur est résistant aux intempéries. Idéal pour une utilisation dans les jardins, terrasses, saunas, parcs d'attractions, etc.