Monacor - HP PAchamb.comp.act,20W,DANTE, - IT-400DT


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4007754270273
Réf. Sonepar
00558427027
Réf. Fournisseur
IT-400DT
Réf. Commerciale
Monacor
Haut-parleur Public adress, chambre de compression, actif, 20 W, 2 voies, DANTE, PoE, IP66, (pavillon musique)
Les Atouts de l'article:
Haut-parleur à chambre de compression (pavillon musique), 2 voies, actif, résistant aux intempéries
Les Atouts de l'article:
Haut-parleur à chambre de compression (pavillon musique), 2 voies, actif, résistant aux intempéries
- Avec module Dante® et DSP
- Amplificateur 20 W géré par DSP
- Alimentation par PoE (Power over Ethernet)
- Résistant aux intempéries, IP66
- Image sonore large bande avec un volume de grave significatif
- Haut-parleur de grave-médium 16 cm et pavillon 25 mm (1")
- Boîtier plastique solide
- Etrier de montage et vis en acier inoxydable livrés