Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Monacor - HP saillie blanc 4" BHW40WH - 952.186

MONACOR FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8715693343717

Réf. Sonepar

00558334371

Réf. Fournisseur

952.186

Réf. Commerciale

Monacor

Enceinte Public adress, Montage Rapide, 100 V / 8 Ω, 4", 60 W, murale, intérieur et extérieur IPX5, blanche - BHW40WH

Les Atouts de l'article:

La série d'enceintes BHW est conçue pour un usage à la maison ou dans un commerce et est prévue pour résister à l'exposition à l'eau sans compromettre la qualité du son. La grille est fabriquée à partir d'aluminium de qualité marine, peinture par poudrage de longue durée pour résister aux environnements difficiles. Grâce au support spécialement conçu, vous pouvez facilement ajuster l'enceinte à l'horizontale et à la verticale, ce qui garantit une projection optimale du son dans n'importe quel environnement. Idéale pour les événements en plein air, piscines, terrasses, jardins et bateaux.