Monacor - Lect CD, MP3, tuner FM/RDS, BT - CD-112RDS/BT

MONACOR FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction d'enregistrement - Non

  • MP3 - Oui

  • couleur - noir

  • nombre de CD insérables - 1

  • avec lecteur CD-RW - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4007754236064

Réf. Sonepar

00558423606

Réf. Fournisseur

CD-112RDS/BT

Réf. Commerciale

Monacor

fonction d'enregistrement:

Non

MP3:

Oui

couleur:

noir

nombre de CD insérables:

1

avec lecteur CD-RW:

Oui

lecture SACD:

Non

largeur:

482 mm

hauteur:

44 mm

profondeur:

265 mm

Lecteur CD, MP3, tuner FM/RDS, BT

Les Atouts de l'article:

Lecteur CD et MP3 avec tuner FM/RDS et récepteur Bluetooth
  • Récepteur Bluetooth pour un branchement sans câble de portables, Smartphones ou tablettes
  • Tuner FM RDS avec 30 mémoires de stations
  • Possibilité de brancher directement des supports de stockage USB
  • Pour cartes SDHC jusqu'à 32 GO (FAT16/FAT32), non livrées
  • Système anti-chocs
  • Accepte ID3 Tags
  • Navigation par répertoire
  • Fonction Autoplay
  • Avance et retour rapides
  • Programmation de titres
  • Fonction répétition (Repeat 1, Repeat all, Repeat folder : répétition 1 titre, répétition tous les titres, répétition dossier)
  • Lecture aléatoire
  • Interface RS-232 pour télécommande
  • Livré avec télécommande infrarouge et antenne
  • Installation en rack 482 mm 19", 1 U avec les étriers de montage livrés
  • CD audio / CD-R / CD-RW / CD MP3
Egalement pour applications Public Adress. proaudio.de 12/2013 "L'utilisation est claire, la notice multilingues (également en allemand) répond à toutes les questions. La qualité sonore est bonne et suffit pour des besoins professionnels (important par exemple pour des applications dans des domaines exigeants tels que des théâtres). Le prix du CD-112RDS/BT est dans une plage très acceptable et devrait pouvoir toucher une large gamme d'utilisateurs avec la diversité des possibilités de lecture offert : salle de conférence, sonorisation de halls d'exposition, théâtre ou multimédia..."