Monacor - Limiteur de son acoustique dB multibande par octave 2 voies avec micro de mesure - SPL-6MK2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4007754254556
Réf. Sonepar
00558425455
Réf. Fournisseur
SPL-6MK2
Marque
Monacor
Limiteur de son acoustique dB multibande par octave 2 voies avec micro de mesure et horaires et enregistrement
Les Atouts de l'article:
Une clientèle enthousiaste, c'est bien sûr ce que tout chef d'entreprise aime voir. Toutefois, cela ne doit pas se faire au détriment de la musique. C'est pourquoi le SPL-6MK2 est équipé d'un système de détection de corrélation. Cette détection compare la musique et la mesure. Le public n'a donc plus d'influence sur le comportement du limiteur.Le SPL6 est un limiteur de pression sonore qui stocke les données de pression sonore pour une période d'au moins 12 mois. Ces données peuvent être lues via la page web interne du SPL6 ou envoyées automatiquement par courrier électronique. D'autres données, telles que la mise en marche, les dépassements du niveau maximal et toute (tentative de) manipulation sont également enregistrées.La page web permet de lire et de régler le limiteur. Aucune installation de logiciel supplémentaire n'est nécessaire. Un mot de passe et une licence d'installation sont nécessaires pour le réglage. Cela permet uniquement à d'autres utilisateurs de consulter les données. L'ordinateur ou la tablette doit disposer d'un port Ethernet ou d'une connexion Wifi et être connecté sur le même réseau local. Si le SPL6 est connecté à Internet, il est possible de lire le limiteur à distance. La gestion et le contrôle de l'équipement sont ainsi rapides et clairs ! Le limiteur utilise un microphone de mesure pour déterminer le niveau de pression acoustique actuel dans la salle. Lorsque ce niveau menace d'être trop élevé, le limiteur réduit légèrement la pression acoustique. En tant que limiteur multibande, le SPL6 réduit d'abord la ou les fréquences en excès. De cette façon, le niveau reste toujours dans les limites autorisées.Grâce à l'horloge intégrée, il est possible de diviser chaque jour de la semaine en trois plages horaires. Pour chaque plage horaire, le niveau maximum peut être réglé séparément.Comprend le microphone de mesure DCM-5 de classe 2.Accessoires disponibles :DCM-6 Microphone de mesure de classe 1SRL-1MK2 Relais de scène pour la connexion d'une lampe témoin et/ou l'interruption de l'alimentation électriqueSPL-EXT3 Afficheur pour l'affichage externe des niveaux de pression acoustique mesurés par le SPL-6MK2
Les Atouts de l'article:
Une clientèle enthousiaste, c'est bien sûr ce que tout chef d'entreprise aime voir. Toutefois, cela ne doit pas se faire au détriment de la musique. C'est pourquoi le SPL-6MK2 est équipé d'un système de détection de corrélation. Cette détection compare la musique et la mesure. Le public n'a donc plus d'influence sur le comportement du limiteur.Le SPL6 est un limiteur de pression sonore qui stocke les données de pression sonore pour une période d'au moins 12 mois. Ces données peuvent être lues via la page web interne du SPL6 ou envoyées automatiquement par courrier électronique. D'autres données, telles que la mise en marche, les dépassements du niveau maximal et toute (tentative de) manipulation sont également enregistrées.La page web permet de lire et de régler le limiteur. Aucune installation de logiciel supplémentaire n'est nécessaire. Un mot de passe et une licence d'installation sont nécessaires pour le réglage. Cela permet uniquement à d'autres utilisateurs de consulter les données. L'ordinateur ou la tablette doit disposer d'un port Ethernet ou d'une connexion Wifi et être connecté sur le même réseau local. Si le SPL6 est connecté à Internet, il est possible de lire le limiteur à distance. La gestion et le contrôle de l'équipement sont ainsi rapides et clairs ! Le limiteur utilise un microphone de mesure pour déterminer le niveau de pression acoustique actuel dans la salle. Lorsque ce niveau menace d'être trop élevé, le limiteur réduit légèrement la pression acoustique. En tant que limiteur multibande, le SPL6 réduit d'abord la ou les fréquences en excès. De cette façon, le niveau reste toujours dans les limites autorisées.Grâce à l'horloge intégrée, il est possible de diviser chaque jour de la semaine en trois plages horaires. Pour chaque plage horaire, le niveau maximum peut être réglé séparément.Comprend le microphone de mesure DCM-5 de classe 2.Accessoires disponibles :DCM-6 Microphone de mesure de classe 1SRL-1MK2 Relais de scène pour la connexion d'une lampe témoin et/ou l'interruption de l'alimentation électriqueSPL-EXT3 Afficheur pour l'affichage externe des niveaux de pression acoustique mesurés par le SPL-6MK2








