Monacor - MATRICE AUDIO 16X16 DANTE DSP - DA-MDM-D16M

MONACOR FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00558000165

Réf. Fournisseur

DA-MDM-D16M

Marque

Monacor

Matrice audio 16x16 avec entrées Dante

Les Atouts de l'article:

Matrice audio avec 16x16 canaux E/S analogiques, 1x1 canaux E/S numériques USB et 16x16 canaux E/S numériques Dante® (soit un total de 33x33 canaux E/S avec DSP).Contrôle Ethernet, connexions RS232, RS485 et GPIO.Contrôleurs de zone PoE DA-MDM-CON1 disponibles.Contrôle des appareils MDM-AxM et MDM-DxM :Logiciel PCUtilisez le logiciel pour configurer et contrôler la matrice. La connexion s'effectue via le réseau local. L'interface peut être modifiée et différentes fonctions peuvent être activées et affichées ou désactivées et masquées pour clarifier la vue. Les paramètres des canaux peuvent être copiés pour gagner du temps. Jusqu'à 8 préréglages peuvent être enregistrés.Contrôleur de zone MDM-CON1Utilisez un ou plusieurs contrôleurs de zone PoE qui peuvent être configurés individuellement dans le logiciel :Volume : gain des canaux d'entrée et/ou de sortie (mono ou stéréo)Bouton : coupure du son du canal / coupure du son du systèmePréréglage : sélectionnez un préréglage (scène)Commande : envoyez une commande (UDP/RS232/RS485) à un autre appareilMatriçage : acheminez les canaux d'entrée vers les canaux de sortieInterface utilisateurUne interface graphique personnalisée pour une utilisation avec les appareils Android et iOS peut être adaptée aux souhaits des utilisateurs. Le logiciel GUI Editor est facile à utiliser et fourni avec les matrices.GPIOUtilisez les ports GPIO pour connecter des potentiomètres afin de contrôler les volumes et des commutateurs pour définir des préréglages. D'autres utilisations possibles sont le routage, le gain, la sourdine, l'envoi de commandes RS232 à un autre appareil et la détection audio.Des panneaux de rack DA-MDM-CTRL sont disponibles en option.