Monacor - Mot. HP cham.comp100V,IP66,40W - KU-616T


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4007754031904
Réf. Sonepar
00558403190
Réf. Fournisseur
KU-616T
Réf. Commerciale
Monacor
Moteur Haut-parleur chambre de compression 100 V, IP66, 40 W
Les Atouts de l'article:
Moteur à chambre de compression professionnel, résistant aux intempéries
Les Atouts de l'article:
Moteur à chambre de compression professionnel, résistant aux intempéries
- Transformateur ligne 100 V
- Protégé contre les projections d'eau intenses
- Sélecteur de puissance
- Filetage 3,5 cm (1⅜")
- Câble branchement 55 cm