Monacor - Mot. HP cham.comp100V,IP66,60W - KU-916T


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4007754171532
Réf. Sonepar
00558417153
Réf. Fournisseur
KU-916T
Réf. Commerciale
Monacor
Moteur Haut-parleur chambre de compression 100 V, IP66, 60 W
Les Atouts de l'article:
Moteur à chambre de compression professionnel, résistant aux intempéries
Les Atouts de l'article:
Moteur à chambre de compression professionnel, résistant aux intempéries
- Système 100 V
- Protégé contre les projections d'eau importantes
- Sélecteur de puissance
- Filetage 3,5 cm (1⅜")
- Câble de branchement 60 cm