Monacor - Pointe de touche, 5 A - TH-40


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4007754235814
Réf. Sonepar
00558423581
Réf. Fournisseur
TH-40
Réf. Commerciale
Monacor
Pointe de touche, 5 A
Les Atouts de l'article:
Paire de pointes de touche, 5 A, s'adaptant aux cordons de mesure de la série TLP-...
Les Atouts de l'article:
Paire de pointes de touche, 5 A, s'adaptant aux cordons de mesure de la série TLP-...
- Couleur : rouge et noir
- Flexible
- Pinces à ressort
- Répondant à la norme CAT II (1000 V)
- Contacts des fiches protégés, Ø 4 mm
- Longueur totale 160 mm