Monacor - Projecteur de son bi-directionnel, Public adress, 100 V, 10 W, IP56, EN-54-24 - IC-DA-P-10-260/T-EN54

MONACOR FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4260590180049

Réf. Sonepar

00558018004

Réf. Fournisseur

IC-DA-P-10-260/T-EN54

Marque

Monacor

Projecteur de son bi-directionnel, Public adress, 100 V, 10 W, IP56, EN-54-24

Les Atouts de l'article:

Projecteur de son robuste pour les applications d'alarme vocale, certifié selon la norme EN 54-24, adapté aux annonces vocales et à la musique d'ambiance avec une excellente qualité sonore.Ce haut-parleur bidirectionnel de 10 W est équipé de deux haut-parleurs à plage de fréquence étendue de 130 mm et d'un transformateur de ligne de 100 V avec 3 réglages de puissance. Un boîtier robuste en plastique ABS de couleur RAL 9016 et un solide support de montage en aluminium assurent l'installation permanente de ce haut-parleur.Pour une fiabilité accrue, un bloc céramique et un fusible thermique sont fournis dans une boîte de jonction et la membrane du haut-parleur est imprégnée contre l'humidité.