Monacor - Projecteur son PA, 30 W, IP66 - EDL-250/WS


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur du boîtier/corps - blanc
volume - 101 dB
technique de transmission - 100 V
puissance max. - 30 W
matériau du boîtier/corps - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4007754199048
Réf. Sonepar
00558419904
Réf. Fournisseur
EDL-250/WS
Réf. Commerciale
Monacor
couleur du boîtier/corps:
blanc
volume:
101 dB
technique de transmission:
100 V
puissance max.:
30 W
matériau du boîtier/corps:
plastique
Projecteur son Public adress, 100 V, 30 W, IP66
Les Atouts de l'article:
Projecteur de son Public Adress, résistant aux intempéries
Les Atouts de l'article:
Projecteur de son Public Adress, résistant aux intempéries
- Ligne 100 V
- Boîtier plastique résistant aux intempéries
- Cordon de branchement avec 3 réglages de puissance
- Etrier de montage orientable