Monacor - Pupitre délégué sans-fil pour système conférence CS1 - SA-CS1-DW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00558000184
Réf. Fournisseur
SA-CS1-DW
Marque
Monacor
Pupitre délégué sans-fil pour système conférence CS1
Les Atouts de l'article:
L’unité SA-CS1-DW permet aux participants de rejoindre les réunions de manière flexible grâce à une connexion entièrement sans fil, tout en garantissant une excellente qualité audio et une fiabilité optimale.Son écran couleur tactile de 4” (480×480) facilite la participation : signature de présence, votes interactifs et affichage en temps réel du nom, du numéro de siège et du temps de parole de chaque intervenant. Trois touches tactiles intuitives offrent une utilisation simple et fluide.Le microphone col-de-cygne super-cardioïde assure une captation claire et précise de la voix, tandis que la transmission numérique et la compatibilité WiFi tri-bande (2,4 GHz, 5,2 GHz et 5,8 GHz) garantissent une communication stable et sécurisée grâce au chiffrement WPA/WPA2.L’unité est alimentée par une batterie lithium de 4000 mAh, amovible et rechargeable, assurant une autonomie prolongée pour des réunions sans interruption. Le système prend également en charge le suivi vidéo et l’ajustement individuel des paramètres audio (gain, EQ, AGC) via l’unité centrale.Moderne, pratique et totalement mobile, la SA-CS1-DW est la solution idéale pour donner aux délégués une liberté d’expression et une flexibilité maximales dans un environnement professionnel.
Les Atouts de l'article:
L’unité SA-CS1-DW permet aux participants de rejoindre les réunions de manière flexible grâce à une connexion entièrement sans fil, tout en garantissant une excellente qualité audio et une fiabilité optimale.Son écran couleur tactile de 4” (480×480) facilite la participation : signature de présence, votes interactifs et affichage en temps réel du nom, du numéro de siège et du temps de parole de chaque intervenant. Trois touches tactiles intuitives offrent une utilisation simple et fluide.Le microphone col-de-cygne super-cardioïde assure une captation claire et précise de la voix, tandis que la transmission numérique et la compatibilité WiFi tri-bande (2,4 GHz, 5,2 GHz et 5,8 GHz) garantissent une communication stable et sécurisée grâce au chiffrement WPA/WPA2.L’unité est alimentée par une batterie lithium de 4000 mAh, amovible et rechargeable, assurant une autonomie prolongée pour des réunions sans interruption. Le système prend également en charge le suivi vidéo et l’ajustement individuel des paramètres audio (gain, EQ, AGC) via l’unité centrale.Moderne, pratique et totalement mobile, la SA-CS1-DW est la solution idéale pour donner aux délégués une liberté d’expression et une flexibilité maximales dans un environnement professionnel.








