Monacor - Pupitre président filaire pour système conférence CS1 - SA-CS1-C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00558000179
Réf. Fournisseur
SA-CS1-C
Marque
Monacor
Pupitre président filaire pour système conférence CS1
Les Atouts de l'article:
L’unité SA-CS1-C est spécialement conçue pour le président de séance dans un système de conférence numérique. Elle offre à la fois un contrôle complet de la réunion et une qualité audio optimale pour assurer des échanges fluides et professionnels.Dotée d’un écran couleur tactile de 4,3” (480×480), elle permet de gérer facilement les signatures de présence, le vote sur les ordres du jour et d’afficher en temps réel les résultats. Trois boutons tactiles capacitifs intégrés offrent un accès rapide aux fonctions essentielles.Le microphone col-de-cygne à directivité super-cardioïde garantit une captation vocale claire et précise, tandis que la transmission entièrement numérique assure une immunité élevée aux interférences. Une bague lumineuse sur le micro indique l’état de parole en cours, facilitant la gestion visuelle des interventions.Grâce à ses ports RJ45, l’unité se connecte facilement à l’unité centrale via câbles CAT6, et intègre une fonction de suivi vidéo pour enrichir les présentations. Les paramètres audio (gain, EQ, AGC) sont personnalisables depuis l’unité centrale, permettant d’adapter le rendu sonore à chaque environnement.Compacte et élégante, l’unité LCM-6013CV-L combine robustesse, confort d’utilisation et contrôle total des discussions, offrant au président de séance un outil de gestion complet.
Les Atouts de l'article:
L’unité SA-CS1-C est spécialement conçue pour le président de séance dans un système de conférence numérique. Elle offre à la fois un contrôle complet de la réunion et une qualité audio optimale pour assurer des échanges fluides et professionnels.Dotée d’un écran couleur tactile de 4,3” (480×480), elle permet de gérer facilement les signatures de présence, le vote sur les ordres du jour et d’afficher en temps réel les résultats. Trois boutons tactiles capacitifs intégrés offrent un accès rapide aux fonctions essentielles.Le microphone col-de-cygne à directivité super-cardioïde garantit une captation vocale claire et précise, tandis que la transmission entièrement numérique assure une immunité élevée aux interférences. Une bague lumineuse sur le micro indique l’état de parole en cours, facilitant la gestion visuelle des interventions.Grâce à ses ports RJ45, l’unité se connecte facilement à l’unité centrale via câbles CAT6, et intègre une fonction de suivi vidéo pour enrichir les présentations. Les paramètres audio (gain, EQ, AGC) sont personnalisables depuis l’unité centrale, permettant d’adapter le rendu sonore à chaque environnement.Compacte et élégante, l’unité LCM-6013CV-L combine robustesse, confort d’utilisation et contrôle total des discussions, offrant au président de séance un outil de gestion complet.










