Monacor - Transfo audio ligne 100V, 10W - TR-175/10


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4007754053982
Réf. Sonepar
00558405398
Réf. Fournisseur
TR-175/10
Réf. Commerciale
Monacor
Transformateur audio ligne 100 V, 10 W
Les Atouts de l'article:
Transformateur audio 100 V
Les Atouts de l'article:
Transformateur audio 100 V
- La présence d'un transformateur ligne 100 V externe est indispensable sur un amplificateur ou un haut-parleur qui n'en dispose pas
- Puissance 10 W