Monacor - Unité centrale pour système conférence CS1 - SA-CS1-CU

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00558000181
Réf. Fournisseur
SA-CS1-CU
Marque
Monacor
Unité centrale pour système conférence CS1
Les Atouts de l'article:
L’unité centrale SA-CS1-CU combine la stabilité d’une connexion filaire avec la flexibilité du sans-fil, ce qui en fait une solution polyvalente pour les salles de conférence petites et moyennes, les amphithéâtres, halls polyvalents ou salles de conseil.Grâce à son écran couleur 4,3” et à son interface intuitive, la gestion des réunions devient simple et efficace. Elle prend en charge simultanément les unités de discussion filaires et sans fil, et peut se connecter à des caméras pour assurer le suivi vidéo en direct.Le système intègre des fonctionnalités avancées telles que l’enregistrement en temps réel sur clé USB, le vote et la gestion de présence, ainsi que l’ajustement précis des paramètres audio (volume, AGC, EQ) pour chaque microphone. La configuration et le contrôle peuvent se faire directement sur l’unité ou via une interface web.Robuste et fiable, la SA-CS1-CU est conçue pour offrir une qualité audio claire, stable et sans dégradation, garantissant des réunions fluides et professionnelles.Audio numérique haute fidélitéGrâce à un échantillonnage audio numérique de 48 kHz et à un délai inférieur à 10 ms, elle assure une transmission sonore sans perte. La conception numérique de la transmission garantit un son clair et stable, quelle que soit la longueur du câble, éliminant toute dégradation du signal à distance. Chaque participant, proche ou éloigné de l’unité principale, bénéficie ainsi de la même qualité sonore cristalline.Gestion flexible des microphonesLe système prend en charge jusqu’à 42 microphones de conférence lorsqu’il est relié via des boucles doubles et des répéteurs. Les utilisateurs peuvent ajuster individuellement le volume, le contrôle automatique de gain (AGC) et les paramètres d’égalisation (EQ) de chaque microphone, ou appliquer des réglages uniformes à l’ensemble du système. Cette flexibilité permet d’adapter précisément le rendu audio à la taille de la salle, aux voix des orateurs et aux conditions acoustiques, garantissant une clarté optimale lors de chaque réunion.
Les Atouts de l'article:
L’unité centrale SA-CS1-CU combine la stabilité d’une connexion filaire avec la flexibilité du sans-fil, ce qui en fait une solution polyvalente pour les salles de conférence petites et moyennes, les amphithéâtres, halls polyvalents ou salles de conseil.Grâce à son écran couleur 4,3” et à son interface intuitive, la gestion des réunions devient simple et efficace. Elle prend en charge simultanément les unités de discussion filaires et sans fil, et peut se connecter à des caméras pour assurer le suivi vidéo en direct.Le système intègre des fonctionnalités avancées telles que l’enregistrement en temps réel sur clé USB, le vote et la gestion de présence, ainsi que l’ajustement précis des paramètres audio (volume, AGC, EQ) pour chaque microphone. La configuration et le contrôle peuvent se faire directement sur l’unité ou via une interface web.Robuste et fiable, la SA-CS1-CU est conçue pour offrir une qualité audio claire, stable et sans dégradation, garantissant des réunions fluides et professionnelles.Audio numérique haute fidélitéGrâce à un échantillonnage audio numérique de 48 kHz et à un délai inférieur à 10 ms, elle assure une transmission sonore sans perte. La conception numérique de la transmission garantit un son clair et stable, quelle que soit la longueur du câble, éliminant toute dégradation du signal à distance. Chaque participant, proche ou éloigné de l’unité principale, bénéficie ainsi de la même qualité sonore cristalline.Gestion flexible des microphonesLe système prend en charge jusqu’à 42 microphones de conférence lorsqu’il est relié via des boucles doubles et des répéteurs. Les utilisateurs peuvent ajuster individuellement le volume, le contrôle automatique de gain (AGC) et les paramètres d’égalisation (EQ) de chaque microphone, ou appliquer des réglages uniformes à l’ensemble du système. Cette flexibilité permet d’adapter précisément le rendu audio à la taille de la salle, aux voix des orateurs et aux conditions acoustiques, garantissant une clarté optimale lors de chaque réunion.



