Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Multimetrix - D45 Détecteur de métal

CHAUVIN ARNOUX

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • profondeur de recherche max. - 30 cm

  • convient pour le travail en direct - Oui

  • adapté à la recherche de bois - Oui

  • adapté à la recherche de métal - Oui

  • profondeur de détection max. du bois - 300 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3760171415580

Réf. Sonepar

00326003700

Réf. Fournisseur

P06237902

Réf. Commerciale

Multimetrix

profondeur de recherche max.

30 cm

convient pour le travail en direct

Oui

adapté à la recherche de bois

Oui

adapté à la recherche de métal

Oui

profondeur de détection max. du bois

300 mm

profondeur de détection max. du métal

300 mm

profondeur de détection max. du fil sous tension

300 mm

signal acoustique

Oui

D45 Détecteur bois/métal

Les Atouts de l'article:

  • Détection de pièces métalliques (tuyaux..) et de la position des montants en bois ou en métal sur cloison bois ou platre.
  • Profondeur de détection : 30 cm.
  • Précision de l’indication : ±15 mm.
  • Repérage des câbles électriques sous tension.
  • Calibration et arrêt automatiques.