Multimetrix - DL53 Enregistreur T/HR USB
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indication - sans
plage de mesure - -40...70 °C
mesure de l'humidité relative de l'air - Oui
mémoire de valeur mesurée - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3760171415221
Réf. Sonepar
00326004900
Réf. Fournisseur
P06230801
Réf. Commerciale
Multimetrix
indication
sans
plage de mesure
-40...70 °C
mesure de l'humidité relative de l'air
Oui
mémoire de valeur mesurée
Oui
DL53 Enregistreur compact de température et d'hygrométrie;USB.
Les Atouts de l'article:
Les points fort de l'enregistreur de température/humidité modèle DL53:
- Mémoire interne de 32 000 points :
- 16 000 relevés de température de -40°C à +70°C.
- 16 000 relevés d’humidité de 0 à 100% HR.
- Nombreuses cadences d’enregistrement possibles.
- Alarmes facilement paramétrables.
- LEDS d’indication de dépassement mini/maxi.
- Interface USB incorporé pour connexion aisée au PC
- Logiciel compatible Windows 10