Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Multimetrix - DMM210 Multimètre num. 6k - avg

CHAUVIN ARNOUX

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • plage de mesure de la tension max. CA - 1000 V

  • plage de mesure de la tension max. CC - 1000 V

  • plage de mesure du courant max. CA - 10 A

  • plage de mesure du courant max. CC - 10 A

  • indication - numérique

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3760171415306

Réf. Sonepar

00326001100

Réf. Fournisseur

P06231410

Réf. Commerciale

Multimetrix

plage de mesure de la tension max. CA

1000 V

plage de mesure de la tension max. CC

1000 V

plage de mesure du courant max. CA

10 A

plage de mesure du courant max. CC

10 A

indication

numérique

plus petite résolution, tension alternative

1 mV

plus petite résolution, tension continue

0,1 mV

plus petite résolution, courant alternatif

0,1 µA

plus petite résolution, courant continu

0,1 µA

affichage rétro-éclairé

Oui

sélection de la plage de mesure

manuel/automatique

plus petite résolution, résistance

0,1 ohm

plage de mesure de la fréquence, max.

10000 kHz

tension max. catégorie de circuit de mesure

600 V

indication analogique en barres

Oui

plage de mesure de la résistance max.

60 MOhm

mesure de la fréquence

Oui

test de continuité/test de diodes

Oui

mesure de valeurs relatives

Oui

test de continuité

Oui

mémoire de valeur momentanée (DATA Hold)

Oui

stockage de valeurs maximal

Oui

stockage de valeur minimal

Oui

mémoire de valeur mesurée

Oui

catégorie de circuit de mesure

CAT IV

indice de protection (IP)

IP67

DMM210 Multimètre numérique étanche IP67. Afficheur 6000 points rétroéclairé. 1000V AC/DC. 10 A AC/DC. Résistance, Continuité, Diode, Fréquence. 600V CAT IV

Les Atouts de l'article:

  • Grand afficheur rétro-éclairé 6000 points avec bargraphe.
  • Tension :
    • 1000 V AC ou DC.
    • Résolution 1 mV AC, 0.1 mV DC
  • Intensité :
    • 10 A AC ou DC.
    • Résolution 0.1 µA
  • Résistance jusqu’à 60 MΩ.
  • Continuité sonore, test diode.
  • Mesures de fréquence
  • Fonctions RELative, Min/Max.
  • IP67 / 600V CAT IV / 1000V CAT III