Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Multimetrix - DMM230 multimètre num 6K - RMS - TEMP

CHAUVIN ARNOUX

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • plage de mesure de la tension max. CA - 1000 V

  • plage de mesure de la tension max. CC - 1000 V

  • plage de mesure du courant max. CA - 10 A

  • plage de mesure du courant max. CC - 10 A

  • indication - numérique

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3760171415320

Réf. Sonepar

00326001300

Réf. Fournisseur

P06231412

Réf. Commerciale

Multimetrix

plage de mesure de la tension max. CA

1000 V

plage de mesure de la tension max. CC

1000 V

plage de mesure du courant max. CA

10 A

plage de mesure du courant max. CC

10 A

indication

numérique

plus petite résolution, tension alternative

1 mV

plus petite résolution, tension continue

0,1 mV

plus petite résolution, courant alternatif

0,1 µA

plus petite résolution, courant continu

0,1 µA

affichage rétro-éclairé

Oui

sélection de la plage de mesure

manuel/automatique

plus petite résolution, résistance

0,1 ohm

plage de mesure de la fréquence, max.

10000 kHz

tension max. catégorie de circuit de mesure

600 V

indication analogique en barres

Oui

plage de mesure de la résistance max.

60 MOhm

mesure de la température

Oui

mesure de la température TC

Oui

plage de mesure de la température max.

750 °C

mesure de la capacité

Oui

plage de mesure de la capacité max.

1000 µF

plus petite résolution, capacité

0,00001 µF

mesure de la fréquence

Oui

test de continuité/test de diodes

Oui

mesure de valeurs relatives

Oui

test de continuité

Oui

mémoire de valeur momentanée (DATA Hold)

Oui

stockage de valeurs maximal

Oui

stockage de valeur minimal

Oui

mesure de la valeur effective réelle (TRMS)

Oui

mémoire de valeur mesurée

Oui

catégorie de circuit de mesure

CAT IV

indice de protection (IP)

IP67

DMM230 Multimètre numérique TRMS étanche IP67. Afficheur 6000 points rétroéclairé. 1000V AC/DC. 10 A AC/DC. Résistance, Continuité, Diode, Fréquence, Capacité et Température. 600V CAT IV

Les Atouts de l'article:

  • Grand afficheur rétro-éclairé 6000 points avec bargraphe.
  • Mesure efficace vraie AC/DC (TRMS)
  • Tension :
    • 1000 V AC ou DC.
    • Résolution 1 mV AC, 0.1 mV DC
  • Intensité :
    • 10 A AC ou DC.
    • Résolution 0.1 µA
  • Résistance jusqu’à 60 MΩ.
  • Continuité sonore, test diode.
  • Mesures de fréquence
  • Mesures de température et capacité
  • Fonctions RELative, Min/Max.
  • IP67 / 600V CAT IV / 1000V CAT III
  • Livré avec cordons, capteur de température et pile.