Multimetrix - DMM240 multimètre num. 40k - RMS - TEMP
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
plage de mesure de la tension max. CA - 1000 V
plage de mesure de la tension max. CC - 1000 V
plage de mesure du courant max. CA - 10 A
plage de mesure du courant max. CC - 10 A
indication - numérique
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3760171415337
Réf. Sonepar
00326001400
Réf. Fournisseur
P06231413
Réf. Commerciale
Multimetrix
plage de mesure de la tension max. CA
1000 V
plage de mesure de la tension max. CC
1000 V
plage de mesure du courant max. CA
10 A
plage de mesure du courant max. CC
10 A
indication
numérique
plus petite résolution, tension alternative
0,1 mV
plus petite résolution, tension continue
0,01 mV
plus petite résolution, courant alternatif
0,1 µA
plus petite résolution, courant continu
0,01 µA
affichage rétro-éclairé
Oui
sélection de la plage de mesure
manuel/automatique
plus petite résolution, résistance
0,01 ohm
plage de mesure de la fréquence, max.
100000 kHz
tension max. catégorie de circuit de mesure
600 V
indication analogique en barres
Oui
plage de mesure de la résistance max.
40 MOhm
mesure de la température
Oui
mesure de la température TC
Oui
plage de mesure de la température max.
1000 °C
mesure de la capacité
Oui
plage de mesure de la capacité max.
40000 µF
plus petite résolution, capacité
autre
mesure de la fréquence
Oui
test de continuité/test de diodes
Oui
mesure de valeurs relatives
Oui
test de continuité
Oui
mémoire de valeur momentanée (DATA Hold)
Oui
stockage de valeurs maximal
Oui
stockage de valeur minimal
Oui
mémoire de valeurs de crête
Oui
mesure de la valeur effective réelle (TRMS)
Oui
mémoire de valeur mesurée
Oui
catégorie de circuit de mesure
CAT IV
indice de protection (IP)
IP67
DMM240 Multimètre numérique TRMS étanche IP67. Afficheur 40000 points rétroéclairé. 1000V AC/DC. 10 A AC/DC. Résistance, Continuité, Diode, Fréquence, Capacité et Température. 600V CAT IV
Les Atouts de l'article:
- Grand afficheur rétro-éclairé 40 000 points avec bargraphe.
- Mesure efficace vraie AC/DC (TRMS)
- Tension :
- 1000 V AC ou DC.
- Résolution 0.1 mV AC, 0.01 mV DC
- Intensité :
- 10 A AC ou DC.
- Résolution 0.1 µA AC, 0.01 µA DC
- Résistance :
- jusqu’à 60 MΩ.
- Résolution 0.01 Ω
- Continuité sonore, test diode.
- Mesures de fréquence et rapport cyclique
- Mesures de température et capacité
- Fonctions RELative, Min/Max et Peak (1 ms).
- Extinction automatique
- IP67 / 600V CAT IV / 1000V CAT III
- Livré avec cordons, capteur de température et pile.