Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Multimetrix - Megohmmètre 1KV MH 401

CHAUVIN ARNOUX

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indication - numérique

  • tension d'essai nominale 250 V - Oui

  • tension d'essai nominale 500 V - Oui

  • tension d'essai nominale 1 000 V - Oui

  • alimentation en courant - pile non-rechargeable

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3760171415450

Réf. Sonepar

00326002500

Réf. Fournisseur

P06234101

Réf. Commerciale

Multimetrix

indication

numérique

tension d'essai nominale 250 V

Oui

tension d'essai nominale 500 V

Oui

tension d'essai nominale 1 000 V

Oui

alimentation en courant

pile non-rechargeable

tension d'essai nominale 100 V

Non

tension d'essai nominale ajustable

Non

mesure de faible résistance

Oui

rétro-éclairage de l'écran LC

Non

plage de mesure de la résistance d'isolation

0.1...2000 MOhm

indication analogique en barres

Non

tension d'essai nominale 2 500 V

Non

tension d'essai nominale 5 000 V

Non

tension d'essai nominale ajustable avec fonction rampe

Non

mesure de la tension

Oui

essais de para surtension

Non

mémoire de valeur mesurée

Non

détection de tension externe en mode OFF

Oui

mémoire de valeur momentanée (DATA Hold)

Oui

interface

Non

MH401 Contrôleur d'isolement numérique 250V/500V/1000V 2Mohm

Les Atouts de l'article:

  • Contrôleur d'isolement numérique
  • Tension d'essai 250 VDC / 500 VDC / 1 000 VDC
  • Gamme de mesure d'isolement 2 GΩ
  • Continuité 20 à 2000 Ω
  • Mesure de Tension 0 à 300 VAC
  • 300V CAT III