Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie
Multimetrix - VT14 Testeur de tension

Multimetrix - VT14 Testeur de tension

CHAUVIN ARNOUX

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • affichage de la tension - LED

  • plage de mesure de la tension - 12...690 V

  • type d'essai - 2 pôles

  • indicateur de continuité - optique/acoustique

  • alimentation en courant - pile non-rechargeable

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3663653000406

Réf. Sonepar

00326300040

Réf. Fournisseur

P06230203

Réf. Commerciale

Multimetrix

affichage de la tension

LED

plage de mesure de la tension

12...690 V

type d'essai

2 pôles

indicateur de continuité

optique/acoustique

alimentation en courant

pile non-rechargeable

catégorie de circuit de mesure

CAT III

VT14 Testeur de tension à leds