Netatmo - Thermostat connecté : Economisez 37 % d'énergie pour chauffe
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
plage de mesure - 0...50 °C
commande - bouton
charge de contact max. - 4 A
protocole de communication - openTherm
type d'alimentation électrique - 230 V
Minimum d'achat
6 unité(s)
EAN
3700730500234
Réf. Sonepar
07384050023
Réf. Fournisseur
NTH01-FR-EC
Réf. Commerciale
Netatmo
plage de mesure
0...50 °C
commande
bouton
charge de contact max.
4 A
protocole de communication
openTherm
type d'alimentation électrique
230 V
raccordement
sans fil
avec récepteur
Oui
capteur externe
Oui
avec rétraction thermique
Oui
caractéristique de réglage
PID
auto-apprentissage
Non
chauffer
Oui
type de capteur
capteur de résistance
température affichée
Oui
avec affichage
Oui
avec raccord d’eau
Non
avec détecteur de présence
Oui
réglage dépendant de la météo
Oui
finition des contacts
contact inverseur (NO/NC)
tension max. contacts
250 V
couleur
blanc
numéro RAL
9010
largeur
83 mm
profondeur
22 mm
hauteur
83 mm
classe de la température de contrôle
IV
Thermostat connecté : Economisez 37 % d'énergie pour chauffe