fin de vie

Nexans - 3 H07 VR 6 EASYFIL touret N'Roll de 75m - 01272245

NEXANS FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 6 mm²

  • nombre de conducteurs - 3

  • classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide

  • matériau de la gaine - sans

  • Tension nominale U0 - 0.45 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Nexans 3 H07V-R

EAN

3170230007708

Réf. Sonepar

00014000770

Réf. Fournisseur

01272245

Marque

Nexans

section nominale du conducteur:

6 mm²

nombre de conducteurs:

3

classe du conducteur:

classe 2 - âme câblée rigide

matériau de la gaine:

sans

Tension nominale U0:

0.45 V

couleur de gaine:

multicolore

matériau du conducteur:

cuivre

surface du conducteur:

nu

isolation des fils:

autre

Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2:

Non

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Eca

tension nominale U:

0.75 V

poids:

294 kg/km

retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2:

Oui

Nexans 3 H07V-R 6 EASYFIL touret N'Roll de 75m préassemblés grâce à un liant pelable, prévus pour l'équipement des installations domestiques, logements, bureaux, et plus spécifiquement au câblage des tableaux.

Les Atouts de l'article:

Fils haute qualité fabriqué par Nexans en France

Les Atouts de la gamme:

Les 3 Fils Nexans HO7V-R Easyfil pour les sections 6 mm² sont préassemblés grâce à un liant pelable. Easyfil est idéal pour les passages dans les goulottes ou dans les plinthes et permet de gagner 50% du temps car il n’y a qu’un seul et unique élément à tirer, donc le risque d’emmêler les fils disparaît.
La séparation des fils s’effectue sans outil grâce à son liant pelable. Pour augmenter encore plus l’efficacité de son installation Easyfil est disponible sur Mobiway Mob. Les fils Easyfil sont fabriqués en France, dans l’usine Nexans d’Autun, ce qui garantit une qualité premium. Easyfil est disponible en "Prêt à emporter et à installer" en J0 et en J+1

Quelques mots du fabricant :

Nexans Electrify the future