Nexans - Câble de distribution NFC33210 3x50+50 longueur à la coupe

Nexans - Câble de distribution NFC33210 3x50+50 longueur à la coupe

NEXANS FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 50 mm²

  • matériau de la gaine - PVC

  • classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide

  • nombre de conducteurs - 4

  • Tension nominale U0 - 0.6 kV

Minimum d'achat

  • 15 unité(s)

EAN

3427670000456

Réf. Sonepar

00014117500

Réf. Fournisseur

01416750

Réf. Commerciale

Nexans

section nominale du conducteur

50 mm²

matériau de la gaine

PVC

classe du conducteur

classe 2 - âme câblée rigide

nombre de conducteurs

4

Tension nominale U0

0.6 kV

matériau conducteur

aluminium

Blindage

Non

gaine en plomb

Non

armature

Oui

spécification du matériau gaine externe

autre

couleur de gaine

noir

à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2

Non

tension nominale U

1 kV

Câble de distribution NFC33210 3x50+50 longueur à la coupe, destiné aux réseaux de distribution publique. Câble souterrain enterrable grâce à un écran acier sur l'ensemble des conducteurs et un gainage plomb sur le conducteur de neutre.

Les Atouts de l'article:

Câble haute qualité fabriqué par Nexans en France

Quelques mots du fabricant :

Nexans Electrify the future