Exceptionnellement, vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences restent ouvertes lundi 20/05 aux horaires habituels.

Nexans - Câble rigide R2V cuivre  3x70+35 longueur à la coupe

Nexans - Câble rigide R2V cuivre 3x70+35 longueur à la coupe

NEXANS FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 70 mm²

  • matériau de la gaine - PVC

  • classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide

  • nombre de conducteurs - 4

  • Tension nominale U0 - 0.6 kV

Minimum d'achat

  • 800 unité(s)

EAN

5413404240012

Réf. Sonepar

00014029150

Réf. Fournisseur

01361050

Réf. Commerciale

Nexans

section nominale du conducteur

70 mm²

matériau de la gaine

PVC

classe du conducteur

classe 2 - âme câblée rigide

nombre de conducteurs

4

Tension nominale U0

0.6 kV

matériau conducteur

cuivre

surface du conducteur

nu

forme du conducteur

rond

spécification de l'isolation principale

XLPE (VPE)

marquage du conducteur

ruban encreur

couleur de gaine

noir

géométrie du câble

rond

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6

Eca

sans halogène selon IEC 60754-2

Non

poids

2903 kg/km

température max. admissible du conducteur

90 °C

tension nominale U

1 kV

Câble rigide R2V cuivre 3x70+35 longueur à la coupe isolation XLPE et gaine PVC.

Les Atouts de l'article:

Câble haute qualité fabriqué par Nexans en Belgique

Quelques mots du fabricant :

Nexans Electrify the future