Nexans - Câble de sécurité FRN1 X1 G1 ALSECURE cuivre 3G1.5 CPR Cca - 01272982

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
classe du conducteur - classe 1 - âme massive
Tension nominale U0 - 0.6 kV
nombre de conducteurs - 3
section nominale du conducteur - 1.5 mm²
poids - 165 kg/km
Conditionnement
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3427580750823
Réf. Sonepar
00014019630
Réf. Fournisseur
01272982
Marque
Nexans
classe du conducteur:
classe 1 - âme massive
Tension nominale U0:
0.6 kV
nombre de conducteurs:
3
section nominale du conducteur:
1.5 mm²
poids:
165 kg/km
ignifugé:
selon IEC/EN 60332-2-1
tension nominale U:
1 kV
couleur de gaine:
vert
matériau conducteur:
cuivre
sans halogène selon IEC 60754-2:
Oui
diamètre externe approx.:
11.1 mm
sans halogène selon EN 60754-1/2:
Oui
surface du conducteur:
nu
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Cca
Les Atouts de l'article:
Câble haute qualité fabriqué par Nexans en France
Les Atouts de la gamme:
Le câble Alsecure FR-N1 X1G1 Nexans a une âme cuivre, une isolation en polyéthylène reticulé et une gaine extérieure de couleur verte en polyoléfine sans halogène. Ils est disponible pour les sections de 1.5 à 240 mm² et de 1 à 5 conducteurs. Il a été conçu pour être non propagateur de l’incendie, dégageant peu de fumée en cas d’incendie et sans halogène. Les gaz émis sont non corrosifs et leur toxicité très réduite. De par son excellent comportement au feu, il est particulièrement adapté aux établissements recevant du public, ou aux immeubles de grandes hauteurs. Ce câble répond aux normes EN50399, IEC 60332-1-2,IEC 60754-2 . Ainsi qu’à la norme française NF C 32-323. Il est fabriqué en France d’où son label Câble de FrancePour connaître son impact environnemental vous pouvez télécharger sa Dop Euroclasse : Cca-s1,d1,a1
Quelques mots du fabricant :
Nexans Electrify the future


