Nexans - Cable rigide R2V cuivre 1x35 longueur a la coupe
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 35 mm²
matériau de la gaine - PVC
classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide
nombre de conducteurs - 1
Tension nominale U0 - 0.6 kV
Minimum d'achat
200 unité(s)
Classement des produits verts
Empreinte carbone : 1209.418 kg CO2
EAN
5413404229703
Réf. Sonepar
00014022400
Réf. Fournisseur
01360080
Réf. Commerciale
Nexans
section nominale du conducteur
35 mm²
matériau de la gaine
PVC
classe du conducteur
classe 2 - âme câblée rigide
nombre de conducteurs
1
Tension nominale U0
0.6 kV
matériau conducteur
cuivre
surface du conducteur
nu
forme du conducteur
rond
spécification de l'isolation principale
XLPE (VPE)
marquage du conducteur
ruban encreur
couleur de gaine
noir
géométrie du câble
rond
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
Eca
sans halogène selon IEC 60754-2
Non
poids
380 kg/km
température max. admissible du conducteur
90 °C
tension nominale U
1 kV
Câble rigide R2V cuivre 1x35 longueur à la coupe isolation XLPE et gaine PVC.