fin de vie

Nexans - Câble rigide U-1000 AR2V aluminium 2x25 longueur à la coupe - 01362270

NEXANS FRANCE
CopieCopie
Nexans - Câble rigide U-1000 AR2V aluminium 2x25 longueur à la coupe

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 25 mm²

  • matériau de la gaine - PVC

  • classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide

  • nombre de conducteurs - 2

  • Tension nominale U0 - 0.6 kV

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

Classement des produits verts

Classement vert

Empreinte carbone : 3081.408 kg CO2 eq.

EAN

3427670002146

Réf. Sonepar

00014607500

Réf. Fournisseur

01362270

Réf. Commerciale

Nexans

section nominale du conducteur:

25 mm²

matériau de la gaine:

PVC

classe du conducteur:

classe 2 - âme câblée rigide

nombre de conducteurs:

2

Tension nominale U0:

0.6 kV

couleur de gaine:

noir

matériau du conducteur:

aluminium

surface du conducteur:

nu

taille AWG:

10

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Eca

poids:

551 kg/km

tension nominale U:

1 kV

certifié pour utilisation nautique/maritime:

Non

convient comme câble à moyenne tension:

Non

convient comme câble à haute tension:

Non

convient comme câble d'éclairage pour aéroport:

Non

résistant aux UV:

Oui

Câble rigide U-1000 AR2V aluminium 2x25 longueur à la coupe, isolation XLPE et gaine PVC. Pour les installations fixes de transport d'énergie basse tension.

Les Atouts de l'article:

Câble haute qualité fabriqué par Nexans en France

Les Atouts de la gamme:

Le câble U-1000 AR2V est un câble rigide d'alimentation avec âme en aluminium. Le câble U-1000 AR2V est un câble aluminium basse tension pour les installations tertiaires et industrielles. Il est souvent utilisé pour les colonnes montantes d'immeubles. Résistant aux UV grâce à sa gaine PVC, le câble alu AR2V peut aussi être utilisé à l'extérieur ou enterré avec une protection mécanique adéquate.

Quelques mots du fabricant :

Nexans Electrify the future