fin de vie
Nexans - Câble Nexans U-1000 ARVFV aluminium 3x120+70 longueur à la coupe

Nexans - Câble Nexans U-1000 ARVFV aluminium 3x120+70 longueur à la coupe

NEXANS FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 120 mm²

  • matériau de la gaine - PVC

  • classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide

  • nombre de conducteurs - 4

  • Tension nominale U0 - 0.6 kV

Minimum d'achat

  • 2000 unité(s)

EAN

3427670001651

Réf. Sonepar

00014046300

Réf. Fournisseur

01306500

Réf. Commerciale

Nexans

section nominale du conducteur

120 mm²

matériau de la gaine

PVC

classe du conducteur

classe 2 - âme câblée rigide

nombre de conducteurs

4

Tension nominale U0

0.6 kV

matériau conducteur

aluminium

surface du conducteur

nu

taille AWG

10

nombre de conducteurs pilotes

1

section nominale du conducteur auxiliaire

70 mm²

couleur de gaine

noir

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6

Eca

sans halogène selon EN 60754-1/2

Non

ignifugé

selon IEC/EN 60332-2-1

poids

3400 kg/km

tension nominale U

1 kV

Câble U-1000 ARVFV aluminium 3x120+70 longueur à la coupe, isolation XLPE, armure feuillard et gaine PVC. Câble armé pour les installations fixes de transport d'énergie basse tension.

Les Atouts de l'article:

Câble haute qualité fabriqué par Nexans en France

Les Atouts de la gamme:

Le câble U-1000 ARVFV est un câble armé avec âme en aluminium. Le câble U-1000 ARVF est un câble aluminium avec une isolation PR, une armure en feuillard. Ces câbles conviennent pour des liaisons enterrées sans protection mécanique complémentaire, sur tablettes ou chemins de câbles lorsqu'une protection mécanique est nécessaire.

Quelques mots du fabricant :

Nexans Electrify the future